Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1798650000
Cod. Produttore
1798650000
Cod. EAN
4032248243372

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TM 200/15 V0
  • Serie: TM

Documentazione tecnica

Scatola da parete media realizzata in plastica resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e isolamento. Il prodotto è dotato di etichetta integrata per una facile identificazione e organizzazione degli impianti. La superficie è conforme alla classificazione V0, garantendo un elevato livello di sicurezza contro la propagazione delle fiamme. Progettata per installazioni a parete, questa scatola offre robustezza e affidabilità, assicurando un supporto stabile per componenti elettrici in ambienti interni. La finitura in plastica di colore neutro si adatta a diverse configurazioni impiantistiche. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

colore

Altro

larghezza

5 mm

tipo

A parete media

lunghezza

15 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

1 ... 1,5 mm

diametro filo

0,22 ... 1 mm

Serie

TM

Produttore

Marcatori cavi TM 200/15 V0 resistenza incendio impianti elettrici