Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1719790000
Cod. Produttore
1719790000
Cod. EAN
4008190353148

Informazioni di prodotto

  • Serie: TM
  • Descrizione: TM 1/18 HF/HB

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le manichetta TM di Weidmüller sono progettate per una marcatura affidabile di cavi e linee in un ampio campo di applicazioni elettriche. Realizzate in plastica, garantiscono una perfetta aderenza al conduttore grazie al loro design sottile, assicurando una marcatura stabile e duratura. Sono prive di alogeni e quasi esenti da sostanze inquinanti, contribuendo a un impatto ambientale ridotto. Disponibili in versione da parete media, sono idonee per installazioni a parete di media dimensione. La presenza di etichetta facilita l'identificazione dei cavi, migliorando l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici. La durata di servizio stimata è di 20 anni, senza necessità di manutenzione o consumi energetici durante l'uso. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

colore

Altro

larghezza

5,4 mm

tipo

A parete media

lunghezza

18 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

1,8 ... 2,5 mm

diametro filo

0,5 ... 1,5 mm

Serie

TM

Produttore

Marcatori cavi TM 1/18 HF/HB alta resistenza installazioni elettriche