Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1610700000
Cod. Produttore
1610700000
Cod. EAN
4008190204488

Informazioni di prodotto

  • Serie: WKM
  • Tipo: Marcatori fili e cavi
  • Uso: Identificazione cavi
  • Materiale: Resistente
  • Dimensioni: 18/43 mm
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Funzione: Organizzazione e tracciabilità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La targhetta identificativa WKM 18/43 è un marcatore a parete media realizzato in plastica, progettato per l'identificazione affidabile di conduttori e cavi elettrici. La sua forma a scheda consente un fissaggio sicuro tramite fascette, rendendolo adatto a quasi tutte le sezioni trasversali di cavo. Questo prodotto è caratterizzato da una tasca trasparente priva di alogeni che protegge le etichette da influenze ambientali, garantendo una marcatura duratura e leggibile nel tempo. La composizione in polipropilene e polietilene assicura leggerezza e resistenza, mentre la presenza di etichetta integrata facilita l'identificazione immediata. La targhetta è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una marcatura robusta e duratura in ambienti esigenti, con una durata di servizio di riferimento stimata di 20 anni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

colore

Altro

larghezza

18 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

43 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

7 ... 115 mm

diametro filo

16 ... 150 mm

Serie

WKM

Produttore

Marcatori fili e cavi WKM 18/43 etichettatura integrata installazioni elettriche