Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111729
Cod. Produttore
0252111729
Cod. EAN
4032248450466

Informazioni di prodotto

I marcatori per fili e cavi garantiscono un’installazione precisa e organizzata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo nell’identificazione dei cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e tracciabilità degli impianti
  • Riduzione dei tempi di manutenzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Altro

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi fissaggio fascette serracavo CLI C 02-6 GE/SW L2 MP