Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111506
Cod. Produttore
0252111506
Cod. EAN
4032248004966

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 BR/WS 1 MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 200 pezzi
  • Identificazione fili: Marcatori per fili
  • Uso: Organizzazione cavi
  • Tracciabilità: Fili e cavi elettrici
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Non specificato

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media dimensione realizzato in plastica di colore marrone, progettato per l’installazione in impianti elettrici. Questo componente elettrico si distingue per la sua robustezza e facilità di montaggio, garantendo affidabilità e durata nel tempo. La finitura in plastica assicura isolamento e sicurezza durante l’uso, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua tipologia versatile permette un’integrazione semplice in diversi contesti, offrendo una soluzione funzionale per il controllo dell’illuminazione o di altri dispositivi elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Marrone

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi CLI C 02-3 BR/WS 1 MP per impianti elettrici professionali