Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568261508
Cod. Produttore
1568261508
Cod. EAN
4008190083540

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 2-4 GE/SW 2 CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 250

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente, di colore giallo. Progettato con una forma a rullo, è ideale per l'organizzazione e la gestione ordinata di cavi elettrici, garantendo praticità e funzionalità negli ambienti di lavoro o domestici. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e facilità di utilizzo. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi elettrici resistenti per impianti professionali

€ 0,0622 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 250 pz.
Qta imballo: 250 pz.
250 pz.
Q.tà consigliata info