Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1718470001
Cod. Produttore
1718470001
Cod. EAN
4008190349479

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VT SF 1/12 MC NE WS V0
  • Serie: SlimFix

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1718470001 è un marcatore per cavi a forma di scheda, di colore bianco, realizzato in plastica. Fa parte della famiglia di marcatori SlimFix ed è progettato per essere installato a parete media. Questo marcatore offre una soluzione efficiente e salvaspazio per l'identificazione di conduttori e cavi, permettendo l'applicazione anche dopo l'installazione del conduttore stesso. La sua struttura in plastica garantisce leggerezza e resistenza, mentre la presenza di un'etichetta integrata facilita la lettura e l'organizzazione dei cavi. Il prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, assicurando un basso impatto ambientale e un utilizzo sicuro nei sistemi elettrici. La sua durata di servizio di riferimento è di 20 anni, durante i quali non richiede manutenzione né consumo energetico, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

colore

Bianco

larghezza

3,2 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

12 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,7 ... 2,1 mm

diametro filo

0,5 ... 0,75 mm

Serie

SlimFix

Produttore

Marcatori fili e cavi resistenti V0 per installazioni elettriche professionali