Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1718480004
Cod. Produttore
1718480004
Cod. EAN
4008190349578

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VT SF 2/12 MC NE GE V0
  • Serie: SlimFix

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1718480004 è un marcatore per cavi della serie SlimFix, caratterizzato da una forma di scheda e progettato per il montaggio a parete media. Realizzato in plastica di colore giallo, questo marcatore offre una soluzione efficiente e salvaspazio per l'identificazione di conduttori e cavi, consentendo l'installazione anche dopo che il conduttore è stato posato. La presenza di etichetta integrata facilita la marcatura chiara e duratura. Il materiale plastico utilizzato è principalmente poliamide (66,9%) con una componente di carta (33,1%). Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando il rispetto degli standard ambientali e di sicurezza. La sua durata di servizio è stimata in 20 anni, durante i quali non richiede manutenzione o consumi energetici. La produzione avviene in Germania in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001, garantendo un processo produttivo sostenibile. Questo marcatore rappresenta una soluzione affidabile e approvata anche in ambito di ingegneria del traffico, ideale per garantire un'identificazione precisa e duratura dei cavi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

colore

Giallo

larghezza

3,6 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

12 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,2 ... 2,9 mm

diametro filo

0,75 ... 1,5 mm

Serie

SlimFix

Produttore

Marcatori fili cavi ignifughi per installazioni elettriche