Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0253411741
Cod. Produttore
0253411741
Cod. EAN
4008190096403

Informazioni di prodotto

Il prodotto CLI C 3-6 BL/WS - MP offre soluzioni affidabili e pratiche per l’identificazione dei cavi, ottimizzando tempi e qualità dell’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a materiali resistenti e design intuitivo
  • Risparmio di tempo nell’organizzazione dei cavi
  • Affidabilità e durata nel tempo del materiale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza e sicurezza nell’identificazione dei circuiti
  • Riduzione dei rischi di errori e guasti
  • Efficienza energetica derivante da un’installazione ordinata e corretta

Documentazione tecnica

CLI C 3-6 BL/WS - MP è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità, specificamente progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Il prodotto presenta una tipologia e un tipo adatti a diverse applicazioni elettriche, con una finitura in colore blu e bianco che ne facilita l’identificazione e l’uso. La sua struttura è realizzata con materiali resistenti, assicurando durata nel tempo e prestazioni costanti. Ideale per chi cerca soluzioni efficaci nel campo dei materiali elettrici, questo articolo combina funzionalità e robustezza in un design pratico. Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Blu

larghezza

11 mm

Tipologia

Altro

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

8 ... 16 mm

diametro filo

16 ... 70 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi, fissaggio con fascette serracavo, colore blu/bianco, materiali elettrici durevoli