Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241651
Cod. Produttore
1568241651
Cod. EAN
4008190087081

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 GE/SW H CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Uso: Marcatori per fili e cavi
  • Funzione: Identificazione e tracciabilità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Adatto a cavi elettrici
  • Colore: Giallo/Nero

Documentazione tecnica

Porta avvolgicavo a parete di colore giallo, realizzato in plastica resistente. Progettato con forma a rullo, garantisce una gestione ordinata e pratica dei cavi elettrici, ideale per installazioni domestiche e professionali. La struttura compatta e funzionale consente un facile avvolgimento e svolgimento del cavo, ottimizzando lo spazio e migliorando la sicurezza negli ambienti di lavoro o in casa. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili e cavi CLI C 02-3 GE/SW H CD per installazioni elettriche