Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0251310003
Cod. Produttore
0251310003
Cod. EAN
4032248007981

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 2-4 WS/SW 3 MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Applicazione: Marcatori fili e cavi
  • Funzione: Identificazione e tracciabilità
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non indicate

Documentazione tecnica

Scatola a parete di media dimensione realizzata in plastica di colore bianco, progettata per applicazioni elettriche. Il materiale plastico garantisce leggerezza e resistenza, rendendo il prodotto adatto a installazioni interne con esigenze di protezione e organizzazione dei componenti elettrici. La finitura bianca consente una facile integrazione in diversi ambienti, mantenendo un aspetto pulito e professionale. Questo contenitore è ideale per la gestione ordinata di cablaggi e dispositivi elettrici, offrendo una soluzione pratica e funzionale per impianti elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

7 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatore cavi CLI C 2-4 WS/SW 3 MP alta qualità installazioni elettriche