Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0648101520
Cod. Produttore
0648101520
Cod. EAN
4008190183455

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI O 20-3 GE/SW 6 MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 200 pezzi

Documentazione tecnica

La scatola elettrica a parete di media dimensione è realizzata in plastica resistente di colore giallo, ideale per l'installazione e la protezione di componenti elettrici. Progettata per garantire sicurezza e durata, si adatta perfettamente a impianti elettrici grazie alla sua struttura robusta e funzionale. Questo contenitore è pensato per facilitare l'organizzazione e la manutenzione degli impianti, offrendo una soluzione pratica e affidabile per l'ambiente domestico o professionale. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

5,5 mm

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

3 ... 4 mm

diametro filo

1,5 ... 3 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi CLI O 20-3 GE/SW 6 MP alta qualità installazioni elettriche