Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111639
Cod. Produttore
0252111639
Cod. EAN
4008190004026

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 GE/SW B MP
  • Serie: CableLine

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media dimensione in plastica di colore giallo, progettato per applicazioni elettriche. Questo dispositivo si distingue per la sua robustezza e versatilità, ideale per l’installazione in ambienti che richiedono un controllo sicuro e affidabile. La superficie resistente e il design funzionale garantiscono una lunga durata nel tempo, rendendolo una soluzione efficiente per la gestione dell’illuminazione o di altri circuiti elettrici. La scelta del materiale plastico contribuisce a un peso contenuto e a una facile installazione, mentre il colore giallo assicura una buona visibilità e riconoscibilità nel contesto di utilizzo. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore automatico tripolare modulare protezione avanzata impianti residenziali e industriali