Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251676
Cod. Produttore
1568251676
Cod. EAN
4008190006877

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 GE/SW T CD
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Serie: CableLine

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di media dimensione in plastica di colore giallo, caratterizzato da una forma a rullo. Progettato per garantire una gestione ordinata e pratica dei cavi elettrici, è realizzato con materiali resistenti e adatti all’uso in ambienti elettrici. La sua struttura compatta e funzionale lo rende ideale per applicazioni che richiedono un avvolgimento sicuro e agevole dei cavi, facilitando l’organizzazione e la protezione del materiale elettrico. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi resistenti per impianti elettrici professionali