Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1025220000
Cod. Produttore
1025220000
Cod. EAN
4032248746286

Informazioni di prodotto

SFC 3/12 MC NE WS offre soluzioni efficienti per l’identificazione dei cavi, ottimizzando tempi e precisione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e sicura
  • Materiali resistenti e durevoli
  • Etichetta integrata per facile gestione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione chiara e tracciabilità dei cavi
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Affidabilità e performance elevate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

SFC 3/12 MC NE WS è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono resistenza e durata nel tempo. Progettato per offrire un’installazione semplice e sicura, questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e versatilità nell’ambito degli impianti elettrici. La presenza di etichetta facilita l’identificazione e la gestione durante l’utilizzo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e performance elevate, rappresenta una soluzione efficiente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

colore

Bianco

larghezza

12,5 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

12 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

3,5 ... 7 mm

diametro filo

4 ... 10 mm

Serie

SlimFix Clip

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo, uso impianti elettrici professionali