Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251687
Cod. Produttore
1568251687
Cod. EAN
4008190055264

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 GE/SW X CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Uso: Marcatori per fili
  • Applicazione: Identificazione cavi
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Colore: Giallo/Nero
  • Dimensioni: Standard per cavi

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di forma a rullo realizzato in plastica di colore giallo, progettato per l'organizzazione e la gestione ordinata dei cavi elettrici. Questo prodotto garantisce robustezza e facilità di utilizzo grazie al materiale resistente e alla struttura compatta, ideale per applicazioni in ambienti che richiedono una soluzione pratica e funzionale per il riavvolgimento dei cavi. La sua configurazione a parete permette un montaggio stabile e sicuro, ottimizzando lo spazio e mantenendo i cavi sempre in ordine. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi elettrici alta qualità per impianti professionali