Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241530
Cod. Produttore
1568241530
Cod. EAN
4032248261734

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 WS/SW 9 CD
  • Serie: CableLine

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di colore bianco realizzato in plastica resistente, progettato per un utilizzo medio. La sua forma a rullo consente una gestione ordinata e pratica dei cavi elettrici, garantendo efficienza e facilità d'uso negli impianti elettrici. Ideale per mantenere l'area di lavoro organizzata, unisce funzionalità e design essenziale, adattandosi perfettamente a diverse esigenze di installazione. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi elettrici resistenti design funzionale impianti elettrici