Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111514
Cod. Produttore
0252111514
Cod. EAN
4008190133818

Informazioni di prodotto

  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 200
  • Identificazione fili: marcatori per cavi
  • Colore: grigio/nero
  • Tipo: CLI C 02-3 GE/SW 4 MP
  • Applicazione: organizzazione cavi
  • Materiale: resistente elettrico
  • Uso: installazioni elettriche

Documentazione tecnica

Prodotto in plastica di colore giallo, progettato per installazione a parete media. Si tratta di un materiale elettrico versatile e resistente, adatto per applicazioni che richiedono un supporto affidabile e duraturo. La sua struttura in plastica garantisce leggerezza e facilità di montaggio, mentre il colore giallo assicura una buona visibilità nell’ambiente di lavoro. Ideale per utilizzi in ambito elettrico dove è richiesta una soluzione pratica e funzionale. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi identificazione alta qualità per impianti elettrici professionali