Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1813160000
Cod. Produttore
1813160000
Cod. EAN
4032248296804

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SFC 0/12 MC NE GE
  • Serie: SlimFix Clip
  • Quantità consigliata: 200 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marker SlimFix di Weidmüller sono soluzioni efficienti e salvaspazio per l'identificazione di conduttori e cavi elettrici. Realizzati in plastica di alta qualità, questi marker a parete media presentano una forma di scheda e sono disponibili nel colore giallo. Possono essere installati anche dopo il posizionamento del conduttore, garantendo flessibilità e facilità d'uso. La presenza di etichetta integrata facilita la lettura e l'organizzazione. Progettati per durare nel tempo, offrono una durata di servizio di riferimento di 20 anni, assicurando affidabilità e resistenza nelle applicazioni elettriche. Questi marker sono conformi alle normative RoHS e REACH, sottolineando l'impegno verso la sicurezza e la sostenibilità ambientale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

colore

Giallo

larghezza

5,8 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

12 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,5 ... 2,5 mm

diametro filo

0,5 ... 1 mm

Serie

SlimFix Clip

Produttore

Marcatori fili cavi SFC 0/12 MC NE GE etichetta integrata installazioni elettriche professionali