Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251752
Cod. Produttore
1568251752
Cod. EAN
4008190991746

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 GE/SW AC CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto è un dispositivo a parete di media dimensione caratterizzato da una forma a rullo e realizzato in plastica resistente. Il colore giallo lo rende facilmente identificabile, ideale per applicazioni elettriche dove è necessario un elemento visibile e funzionale. La sua struttura in plastica garantisce leggerezza e durabilità, mentre il design a rullo facilita la gestione e l’organizzazione dei cavi. Questo articolo si distingue per la sua praticità e versatilità negli impianti elettrici, offrendo una soluzione efficiente per il fissaggio e la protezione dei cavi. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi resistenti per impianti elettrici professionali