Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241734
Cod. Produttore
1568241734
Cod. EAN
4032248450633

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-9 GE/SW PEN CD
  • Serie: CableLine

Documentazione tecnica

Avvolgicavo a parete di media dimensione, realizzato in plastica resistente di colore giallo. Progettato con una forma a rullo, è ideale per l'organizzazione e la gestione ordinata dei cavi elettrici, garantendo praticità e funzionalità negli ambienti di lavoro o domestici. La struttura robusta assicura durata nel tempo, facilitando l'avvolgimento e lo stoccaggio sicuro dei cavi. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

9 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi alta qualità per installazioni elettriche professionali