Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241055
Cod. Produttore
1568241055
Cod. EAN
4032248445240

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 GE/SW CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Uso: Marcatori per fili e cavi
  • Funzione: Identificazione e tracciabilità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Non specificato
  • Colore: Grigio/Nero

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente, caratterizzato da una forma a rullo e dal colore giallo. Progettato per facilitare l'organizzazione e la gestione dei cavi elettrici, garantisce praticità e durata negli ambienti di lavoro o domestici. La sua struttura robusta assicura una lunga vita utile, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e funzionalità. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili e cavi robusti per installazioni elettriche professionali