Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111697
Cod. Produttore
0252111697
Cod. EAN
4032248445080

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 GE/SW MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 200 pz
  • Uso: Marcatori fili e cavi
  • Funzione: Identificazione e tracciabilità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente, caratterizzato da un design funzionale e colore giallo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un dispositivo affidabile e durevole, garantisce facilità di installazione e utilizzo. La superficie liscia e il materiale plastico assicurano sicurezza e isolamento, rendendo questo prodotto adatto a vari ambienti. La tipologia versatile lo rende un componente essenziale per impianti elettrici standard. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi elettrici CLI C 02-3 GE/SW MP alta qualità installazioni elettriche