Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0171111687
Cod. Produttore
0171111687
Cod. EAN
4008190139049

Informazioni di prodotto

  • Serie: CableLine
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Materiale: Marcatori per fili
  • Colore: Giallo/Nero
  • Quantità consigliata: 200 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente di colore giallo. Progettato per applicazioni elettriche, offre un design funzionale con etichetta integrata per una facile identificazione. Adatto per installazioni a parete, garantisce affidabilità e praticità nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Altro

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili e cavi resistenti per impianti elettrici professionali