Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1889550000
Cod. Produttore
1889550000
Cod. EAN
4032248496358

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI T 3-30
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 100

Documentazione tecnica

Scatola elettrica da parete di media dimensione realizzata in plastica resistente, ideale per l'installazione e la protezione di componenti elettrici. Il prodotto è dotato di etichetta integrata per una facile identificazione e organizzazione degli impianti. La struttura in plastica garantisce leggerezza e durabilità, rendendola adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico. Il design funzionale e il colore neutro permettono un'integrazione discreta negli ambienti di lavoro o domestici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

colore

Altro

larghezza

5 mm

tipo

A parete media

lunghezza

30 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

8 ... 16 mm

diametro filo

25 ... 75 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi CLI T 3-30 installazioni elettriche professionali