Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733651653
Cod. Produttore
1733651653
Cod. EAN
4008190398132

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI M 2-4 GE/SW I MP
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente, caratterizzato da un colore giallo vivace che ne facilita l’identificazione. Progettato per applicazioni elettriche, offre una soluzione versatile e affidabile per il controllo di circuiti. La sua struttura robusta garantisce durabilità e sicurezza nell’uso quotidiano, rendendolo adatto a installazioni in ambienti domestici e professionali. La superficie liscia e il design funzionale assicurano facilità di montaggio e manutenzione. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili e cavi resistenti per impianti elettrici professionali