Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733651651
Cod. Produttore
1733651651
Cod. EAN
4008190398125

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI M 2-4 GE/SW H MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 100
  • Identificazione fili: Marcatori per fili
  • Applicazione: Organizzazione cavi
  • Tracciabilità: Installazioni elettriche
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente, caratterizzato da un design funzionale e un colore giallo vivace. Questo dispositivo elettrico è progettato per offrire affidabilità e facilità di installazione in ambienti dove è richiesta una soluzione robusta e duratura. La sua tipologia versatile lo rende adatto a diverse applicazioni elettriche, garantendo sicurezza e praticità nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi CLI M 2-4 GE/SW H MP per impianti elettrici professionali