Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733651637
Cod. Produttore
1733651637
Cod. EAN
4008190398057

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI M 2-4 GE/SW A MP
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: CableLine

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media grandezza realizzato in plastica resistente, caratterizzato da un design funzionale e dal colore giallo distintivo. Questo dispositivo elettrico è ideale per applicazioni che richiedono componenti affidabili e durevoli, garantendo facilità di installazione e utilizzo. La sua struttura compatta lo rende adatto a molteplici ambienti, offrendo una soluzione pratica per la gestione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili e cavi CLI M 2-4 GE/SW A MP cablaggio professionale