Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733651511
Cod. Produttore
1733651511
Cod. EAN
4008190397975

Informazioni di prodotto

  • Serie: CableLine
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione IP: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Materiale: non specificato
  • Applicazione: Marcatori per fili e cavi
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media grandezza realizzato in plastica resistente, caratterizzato da un colore giallo vivace che ne facilita l’individuazione. Progettato per applicazioni elettriche, combina funzionalità e design essenziale, garantendo affidabilità e facilità di installazione. La sua struttura robusta lo rende adatto a diversi ambienti, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

CLI M 2-4 GE/SW 3 MP componente elettrico con connessioni sicure installazioni professionali