Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1609981687
Cod. Produttore
1609981687
Cod. EAN
4008190914776

Informazioni di prodotto

  • Serie: TM-I
  • Identificazione fili TM-I 15 MC NE GE
  • Quantità consigliata 400 pezzi
  • Materiale resistente per cavi e fili
  • Facile applicazione e tracciabilità
  • Adatto a installazioni elettriche
  • Organizzazione e identificazione
  • Compatibilità ampia e versatile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Gli indicatori per il prodotto WD1609981687 indicano che si tratta di un marcatore per cavi della serie TM-I, realizzato in plastica di colore giallo, con forma di scheda e destinato all'installazione a parete media. Questo prodotto è progettato per l'etichettatura di cavi, garantendo una lunga durata e una facile installazione grazie al suo design con un contorno speciale per un posizionamento sicuro. La plastica utilizzata è principalmente poliammide, conforme alle normative RoHS e REACH, con un peso totale di circa 0,322 g. Dal punto di vista ambientale, il prodotto è caratterizzato da un basso impatto ambientale complessivo, con un ciclo di vita stimato di 20 anni. Non richiede manutenzione durante l'uso e non consuma energia. La produzione avviene in Germania in uno stabilimento certificato ISO 14001 e ISO 50001. L'impatto ambientale è dettagliato nella dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) allegata, che evidenzia valori contenuti per emissioni di CO2, uso di risorse fossili e rinnovabili, utilizzo di acqua e produzione di rifiuti, confermando l'attenzione alla sostenibilità. In sintesi, il marcatore TM-I giallo in plastica rappresenta una soluzione efficiente e sostenibile per l'identificazione e l'etichettatura dei cavi in ambito elettrico, con caratteristiche di facilità di installazione e compatibilità con sistemi di stampa MultiCard. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

colore

Giallo

larghezza

4 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

15 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1 ... 22 mm

Serie

TM I

Produttore

Marcatore cavi resistente design funzionale impianti elettrici