Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568301653
Cod. Produttore
1568301653
Cod. EAN
4008190166816

Informazioni di prodotto

Il prodotto CLI M 2-4 GE/SW I CD offre soluzioni efficienti per l’identificazione dei cavi in impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a materiali di alta qualità
  • Risparmio di tempo nell’organizzazione e tracciabilità dei cavi
  • Struttura progettata per un’integrazione rapida e sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore gestione e manutenzione degli impianti
  • Affidabilità e durata nel tempo garantite
  • Ottimizzazione della sicurezza elettrica

Documentazione tecnica

CLI M 2-4 GE/SW I CD è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità che garantiscono affidabilità e durata nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche specifiche, si distingue per la sua robustezza e funzionalità. La combinazione di colori e tipologie utilizzate rende questo prodotto ideale per installazioni professionali, assicurando prestazioni costanti e sicurezza. La sua struttura è pensata per facilitare l’integrazione in impianti elettrici, offrendo un equilibrio ottimale tra efficienza e resistenza. Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo uso elettrico professionale