Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568301651
Cod. Produttore
1568301651
Cod. EAN
4008190080778

Informazioni di prodotto

Il prodotto CLI M 2-4 GE/SW H CD offre soluzioni efficienti per l’identificazione dei cavi, ottimizzando tempi e qualità dell’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design ergonomico
  • Materiali resistenti per garantire durata e affidabilità
  • Riduzione dei tempi di lavoro con marcature chiare e precise

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza grazie a un sistema di identificazione affidabile
  • Risparmio energetico derivante da un’installazione ordinata e tracciabile
  • Manutenzione facilitata con componenti facilmente individuabili

Documentazione tecnica

CLI M 2-4 GE/SW H CD è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo prodotto si distingue per la sua tipologia e caratteristiche specifiche, ideali per applicazioni elettriche professionali. La combinazione di colore e materiale assicura una perfetta integrazione nei sistemi elettrici, offrendo prestazioni costanti e sicurezza. La cura nella scelta dei materiali contribuisce a ottimizzare la funzionalità e la resistenza del prodotto nelle condizioni operative più diverse. Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo uso elettrico professionale