Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568301514
Cod. Produttore
1568301514
Cod. EAN
4008190024987

Informazioni di prodotto

CLI M 2-4 GE/SW 4 CD offre soluzioni efficaci per l’identificazione e la gestione dei cavi elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida, riducendo i tempi di lavoro.
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata e affidabilità.
  • Compatibilità con diversi tipi di impianti elettrici.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione chiara e tracciabilità dei cavi per una manutenzione facilitata.
  • Migliore sicurezza dell’impianto elettrico.
  • Contributo al risparmio energetico grazie a una gestione ottimale degli impianti.

Documentazione tecnica

CLI M 2-4 GE/SW 4 CD è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua struttura è pensata per facilitare il collegamento e la gestione dei cavi, offrendo resistenza e durata nel tempo. Questo prodotto si distingue per la sua funzionalità e compatibilità con diverse tipologie di impianti elettrici, rappresentando una soluzione efficiente per professionisti del settore. Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo uso elettrico professionale