Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568261505
Cod. Produttore
1568261505
Cod. EAN
4008190156527

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 2-4 GE/SW 1 CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 250 pezzi

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di media dimensione in plastica di colore giallo, caratterizzato da una forma a rullo. Progettato per garantire un'organizzazione efficiente dei cavi, combina funzionalità e praticità grazie al materiale resistente e alla struttura compatta. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione affidabile per l’avvolgimento e il deposito ordinato dei cavi. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi elettrici robusti per installazioni professionali

€ 0,0622 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 250 pz.
Qta imballo: 250 pz.
250 pz.
Q.tà consigliata info