Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251748
Cod. Produttore
1568251748
Cod. EAN
4008190167042

Informazioni di prodotto

  • Serie: CableLine
  • Identificazione fili: Marcatori
  • Materiale: Per cavi elettrici
  • Colore: Grigio/Nero
  • Codice prodotto: CLI C 1-3 GE/SW . CD
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Uso: Organizzazione cavi
  • Tracciabilità: Facilitata

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di colore giallo realizzato in plastica resistente, progettato per un comodo utilizzo e una facile installazione. La forma a rullo consente un efficiente avvolgimento e gestione dei cavi, garantendo ordine e sicurezza negli impianti elettrici. Adatto per applicazioni di media portata, combina funzionalità e praticità in un design robusto e duraturo. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi CLI C 1-3 GE/SW CD per impianti elettrici professionali