Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251738
Cod. Produttore
1568251738
Cod. EAN
4008190991708

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 GE/SW + CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di colore giallo realizzato in plastica resistente, progettato con una forma a rullo per un facile utilizzo e gestione dei cavi. Questo prodotto assicura una soluzione pratica e funzionale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici, garantendo durata e affidabilità nell'uso quotidiano. Ideale per applicazioni che richiedono un avvolgimento ordinato e sicuro, contribuisce a mantenere gli ambienti di lavoro e domestici ordinati e privi di ingombri. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi CLI C 1-3 GE/SW + CD per installazioni elettriche