Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251518
Cod. Produttore
1568251518
Cod. EAN
4032248261925

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 GN/WS 5 CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Tipo: Marcatori per fili
  • Colore: Verde/Bianco
  • Applicazione: Identificazione cavi
  • Funzione: Organizzazione e tracciabilità
  • Materiale: Resistente e durevole

Documentazione tecnica

Avvolgicavo a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente di colore verde. La sua forma a rullo consente un facile avvolgimento e gestione dei cavi elettrici, garantendo ordine e praticità negli ambienti di lavoro o domestici. Progettato per offrire funzionalità e durata, è ideale per l'organizzazione efficiente degli impianti elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Verde

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi alta qualità per impianti elettrici professionali