Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251508
Cod. Produttore
1568251508
Cod. EAN
4008190099954

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 GE/SW 2 CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Identificazione fili: Marcatori per fili
  • Utilizzo: Organizzazione cavi
  • Tracciabilità: Facilitata
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Non specificato

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente, caratterizzato da una forma a rullo di colore giallo. Progettato per facilitare l'organizzazione e la gestione dei cavi elettrici, garantisce praticità e durata nel tempo. La struttura robusta assicura una lunga vita utile, ideale per ambienti elettrici che richiedono affidabilità e funzionalità. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore elettrico compatto alta efficienza impianti elettrici

€ 0,0536 x 1 pz.
(pz.)
500 pz.
Q.tà consigliata info