Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251506
Cod. Produttore
1568251506
Cod. EAN
4032248261819

Informazioni di prodotto

  • Serie: CableLine
  • Tipo: Marcatori per fili
  • Colore: BR/WS
  • Quantità: 500 pezzi
  • Identificazione: 1-3 posizioni
  • Materiale: Adatto cavi elettrici
  • Applicazione: Organizzazione cavi
  • Tracciabilità: Alta efficienza

Documentazione tecnica

Avvolgicavo a parete di colore marrone realizzato in plastica resistente, caratterizzato da una forma a rullo che consente un facile avvolgimento e stoccaggio del cavo. Progettato per garantire praticità e ordine negli ambienti di lavoro o domestici, offre una soluzione funzionale per la gestione dei cavi elettrici, assicurando durabilità e facilità d’uso grazie ai materiali di qualità impiegati. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Marrone

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi resistenti per installazioni elettriche professionali