Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568250001
Cod. Produttore
1568250001
Cod. EAN
4032248440795

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 WS/SW 1 CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Identificazione fili: Marcatori per cavi
  • Organizzazione: Facile tracciabilità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Uso: Per fili e cavi

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di colore bianco realizzato in plastica resistente, progettato per l'organizzazione efficiente di cavi elettrici. La sua forma a rullo permette un facile avvolgimento e gestione dei cavi, garantendo ordine e praticità negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una soluzione compatta e funzionale per mantenere i cavi ben sistemati e accessibili. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi robusti per installazioni elettriche professionali