Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241698
Cod. Produttore
1568241698
Cod. EAN
4008190042974

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 GE/SW Z CD
  • Serie: CableLine

Documentazione tecnica

Il prodotto è una forma a rullo di colore giallo, progettata per il montaggio a parete di media dimensione. Realizzato in plastica resistente, garantisce durata e affidabilità nell'installazione di materiali elettrici. La sua struttura è ideale per organizzare e proteggere cavi e fili, assicurando un ambiente ordinato e sicuro. La combinazione di materiali di qualità e design funzionale lo rende adatto a diverse applicazioni elettriche, offrendo praticità e efficienza nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi alta qualità per impianti elettrici professionali