Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241511
Cod. Produttore
1568241511
Cod. EAN
4008190104184

Informazioni di prodotto

  • Descrizione articolo: CLI C 02-3 GE/SW 3 CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Uso: Marcatori per fili
  • Funzione: Identificazione cavi
  • Colore: Giallo/Nero
  • Materiale: Plastica resistente
  • Applicazione: Installazioni elettriche

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente, caratterizzato da una forma a rullo di colore giallo. Progettato per garantire un facile avvolgimento e gestione dei cavi elettrici, offre praticità e funzionalità in ambienti professionali e domestici. Il materiale plastico assicura leggerezza e durabilità, mentre la sua struttura a parete permette un comodo fissaggio, ottimizzando lo spazio di lavoro. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi resistenti per installazioni elettriche professionali

€ 0,0536 x 1 pz.
(pz.)
500 pz.
Q.tà consigliata info