Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111649
Cod. Produttore
0252111649
Cod. EAN
4008190185251

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 GE/SW G MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 200 pezzi
  • Utilizzo: Marcatori per fili
  • Applicazione: Identificazione cavi
  • Funzione: Organizzazione e tracciabilità
  • Materiale: Non specificato
  • Compatibilità: Installazioni elettriche

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente, caratterizzato da un design funzionale e pratico. Il prodotto si presenta in colore giallo, ideale per un facile riconoscimento e integrazione in impianti elettrici. Adatto per applicazioni elettriche di tipo "altro", garantisce affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. La superficie è liscia e priva di etichetta, offrendo un aspetto pulito e uniforme. Questo componente è progettato per un montaggio a parete, assicurando una comoda installazione e un’ottima resistenza nel tempo. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi alta qualità per installazioni elettriche professionali