Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0251311671
Cod. Produttore
0251311671
Cod. EAN
4008190158439

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 2-4 GE/SW R MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 100 pz
  • Tipo: Marcatore fili e cavi
  • Funzione: Identificazione fili
  • Applicazione: Organizzazione cavi
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Utilizzo: Installazioni elettriche

Documentazione tecnica

Prodotto di colore giallo realizzato in plastica, progettato per essere installato a parete media. Questo materiale elettrico si distingue per la sua robustezza e versatilità, garantendo una soluzione affidabile per applicazioni che richiedono un fissaggio sicuro e una buona resistenza nel tempo. La scelta della plastica assicura leggerezza e facilità di installazione, rendendo il prodotto adatto a diversi ambienti elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi alta qualità per installazioni elettriche