Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1868811728
Cod. Produttore
1868811728
Cod. EAN
4032248449668

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-6 GE/SW L1 CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 250 pezzi
  • Identificazione fili: Marcatori per fili
  • Uso: Organizzazione cavi
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Tracciabilità: Facilitata
  • Materiale: Non specificato

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di media dimensione in plastica di colore giallo, progettato per la gestione ordinata di cavi elettrici. La forma a rullo consente un facile avvolgimento e srotolamento, garantendo praticità e funzionalità negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per l'uso in ambienti che richiedono una soluzione compatta e durevole per l'organizzazione dei cavi. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Altro

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili e cavi alta qualità per installazioni elettriche