Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251750
Cod. Produttore
1568251750
Cod. EAN
4008190991678

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 GE/SW CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di forma a rullo realizzato in plastica di colore giallo, ideale per la gestione ordinata di cavi elettrici. Progettato per garantire resistenza e facilità d’uso, questo avvolgitore combina funzionalità e praticità, facilitando l’organizzazione degli impianti elettrici in ambienti residenziali o professionali. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono un accessorio affidabile per mantenere i cavi sempre in ordine e pronti all’uso. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili e cavi CLI C 1-3 GE/SW CD per impianti elettrici professionali