Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111651
Cod. Produttore
0252111651
Cod. EAN
4008190178840

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 GE/SW H MP
  • Serie: CableLine

Documentazione tecnica

Scatola da parete di media dimensione realizzata in plastica resistente, di colore giallo. Progettata per applicazioni elettriche, garantisce un'installazione sicura e duratura. La sua struttura è adatta per il montaggio a parete, offrendo una soluzione pratica e funzionale per la protezione e l'organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi robusti alta qualità per impianti elettrici