Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0648101514
Cod. Produttore
0648101514
Cod. EAN
4008190129446

Informazioni di prodotto

Il prodotto CLI O 20-3 GE/SW 4 MP offre soluzioni avanzate per la marcatura di fili e cavi, migliorando efficienza e organizzazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a materiali di alta qualità e design robusto
  • Risparmio di tempo con un sistema di marcatura intuitivo e rapido
  • Compatibilità con diverse applicazioni elettriche professionali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e precisione nell’identificazione dei cavi
  • Durata nel tempo garantita da materiali resistenti
  • Organizzazione efficiente che facilita manutenzione e interventi futuri

Documentazione tecnica

CLI O 20-3 GE/SW 4 MP è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo prodotto si distingue per la sua struttura robusta e la compatibilità con diverse applicazioni nel settore elettrico. La combinazione di colori e materiali assicura un’ottima resistenza e funzionalità, rendendolo ideale per installazioni professionali che richiedono precisione e sicurezza. Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

5,5 mm

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

3 ... 4 mm

diametro filo

1,5 ... 3 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo uso elettrico professionale