Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733651529
Cod. Produttore
1733651529
Cod. EAN
4008190398040

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI M 2-4 GE/SW 9 MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 100
  • Uso: Marcatori per fili
  • Funzione: Identificazione cavi
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Colore: Grigio/Nero

Documentazione tecnica

Presa elettrica a parete di media dimensione realizzata in plastica resistente, di colore giallo. Progettata per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, si distingue per la sua versatilità e facilità di installazione in ambienti residenziali e commerciali. La finitura in plastica assicura durabilità e protezione contro l’usura quotidiana, rendendo questo componente ideale per soluzioni elettriche funzionali e durature. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi compatti alta qualità per impianti elettrici