Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568301673
Cod. Produttore
1568301673
Cod. EAN
4008190176884

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI M 2-4 GE/SW S CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pz
  • Identificazione fili: Marcatori per cavi
  • Uso: Organizzazione cavi
  • Tracciabilità: Facile gestione
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Resistente e duraturo

Documentazione tecnica

Il prodotto è una forma a rullo di colore giallo, realizzata in plastica resistente, progettata per il montaggio a parete di media dimensione. Questa soluzione elettrica è ideale per l'organizzazione e la protezione di cavi, garantendo praticità e durata grazie ai materiali di qualità utilizzati. La sua struttura compatta e funzionale si adatta perfettamente a installazioni in ambienti che richiedono un supporto affidabile per la gestione dei cavi. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi CLI M 2-4 GE/SW S CD per installazioni elettriche